Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Stupňovitý vrták na bodové svary HSCo
Dokonalé řešení s výstupkem na vrtacím hrotu pro bezpečné vrtání bodových svarů pomocí ručních vrtaček na konvenčních karosářských panelech o síle až 850 N/mm2 bez rizika provrtání spodního plechu. Vhodné pro všechny typy vozidel.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Stupeň na vrtacím hrotu funguje jako doraz a určuje přesnou hloubku vrtu
Díky tomu vrták nepronikne do další vrstvy materiálu
Pokud uživatel zaznamená, že stupeň se dotýká plechu pouze na jedné straně, je zřejmé, že vrtačka je nakloněná
Kratší doba řezání závitu díky ztenčené příčné řezné hraně
Rychlé a přesné vyvrtávání bodových svarů při opravách karosérie
Není nutný středicí důlčík
Pevný středicí hrot
Optimalizovaná geometrie hrotu pro delší životnost ve srovnání s běžnými frézami na bodové svary
Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), 100% recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle Certified®
- Není určeno k použití v pneumatických strojích (např. vrták Vario, Spitnagel atd.)
- Nepoužívat vrták v příklepovém sklíčidle nebo vřeteni
- Pro vrtání tenkostěnných obrobků z ocelového plechu < = 850 N/mm2, mosazné plechy, hliníkové plechy, zinkové plechy, měděné plechy a plastové panely
- Vhodné pro použití ve vrtačkách s 3čelisťovým sklíčidlem
- Konstantní otáčky až max. 850 ot/min
- Pokud je to možné, používejte chladicí kapaliny a maziva
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!