Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Suchý kluzný lak PTFE
Suché mazání, nechytá prach a nečistoty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Odstraňuje vrzání, skřípání a potíže při pohybu
Zajišťuje dlouhodobou ochranu proti opotřebení
Tloušťka vrstvy 10 µm
Lze používat v jemné mechanice s minimálními tolerancemi
Velmi vysoká odolnost
- Tepelná odolnost v rozsahu -180 až +260 °C (krátkodobě)
- Trvalá odolnost vůči vodě, kyselinám a zásadám
Neobsahuje minerální oleje
Neobsahuje silikon
Kuřáci si po použití přípravku musí umýt ruce. Při kouření kontaminovaných tabákových výrobků hrozí poškození zdraví.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké řadě možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Průhledné suché mazivo odolné proti znečištění pro lehké až střední zatížení.
Před použitím krátce protřepejte. Nastříkejte tenkou vrstvu na třecí místa nebo klouby a nechte ji zaschnout. Doba schnutí pro tenkou vrstvu je přibližně 1 až 2 minuty, pro silnější vrstvu přibližně 5 minut.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!