Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Ruční elektrodový svářecí invertor ESI 200
Malý a výkonný svařovací invertor pro všechny pracovní výkony
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Možnost svařování všech elektrod
Technologie MicorBoost umožňuje svařování všech elektrod, včetně celulózových. Jednoduchá výměna typů elektrod.
Robustní
Bezpečnost při pádu z výšky 80 cm (v souladu se standardem, min. 25 cm)
Přepínatelný
Lze přepnout na svařování metodou TIG se zapalováním ContacTIG
Hladký a rovnoměrný elektrický oblouk
Regulace síly elektrického oblouku
Elektrody neulpívají
Systém zabraňující ulpívání
Vynikající zapalování
Horký start
Flexibilní
Napájení (400 V) nebo generátor – optimální svařovací vlastnosti, včetně dlouhých vodičů pro případ kolísání síťového napětí.
Lehké a kompaktní provedení
5,5 kg při příkonu 200 A (30% doba zapnutí)
Optimální pro montážní aplikace
Krytí IP23 a značení S
- Síla oblouku: V kritických situacích navýší napětí v oblouku. Zabraňuje vstupu strusky do roztavené lázně a následného zadušení oblouku. Tak je možné pracovat i s obtížně použitelnými elektrodami.
- Horký start: Zajišťuje spolehlivý zážeh elektrody. Energie horkého startu je automaticky přizpůsobena svařovacímu proudu.
- Protipřilnavost: Zabraňuje přilepení elektrody k obrobku automatickým snižováním proudu. Výsledkem je zabránění vyhasnutí elektrody, vypaření prvků slitina.
Dokumentace náhradních dílů v souladu se směrnicí (EU) 2019/1784 – požadavky na ekologický návrh svařovacích systémů. Příslušná dokumentace je uložena ve správci dílů Würth (https://pm.wuerth.com/index.php). S dalšími dotazy se obraťte na příslušného obchodního zástupce nebo zástupce produktu a aplikace.
Označení: CE, S
Svařování metodou TIG
Vhodný plyn – 100% argon
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!