Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Svařovací drát s ochrannou atmosférou Nerezová ocel
Pro svařování MIG nerezové oceli dle normy DIN 8556
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
S vlhkou korozí:
- Maximální provozní teplota +400 °C
- Žáruvzdorný a odolný proti opalu do přibl. +800 °C
Vlastnosti čistého svařovacího kovu (směrné hodnoty) | SG2 | SG3 | Nerezová ocel SGX2 CrNiMo1912/1.4430 | Hliník SG AlMg5 | ||
Ochranná atmosféra (DIN 32526) | CO₂ | Smíšený plyn | CO₂ | Smíšený plyn | Argon | Argon |
Pevnost v tahu (N/mm²) | > 420 | > 450 | > 460 | > 495 | > 350 | > 120 |
Pevnost v tahu (N/mm²) | > 520 | > 570 | > 560 | > 590 | > 600 | > 220 |
Prodloužení A 5 % | > 25 | > 25 | 28 | 28 | > 30 | 16 |
Vhodný pro spojovací sváření na slitinových materiálech.
1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4410, 1.4435, 1.4436, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!