Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Svařovací drát s ochrannou atmosférou Nerezová ocel

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Svařovací drát s ochrannou atmosférou Nerezová ocel

Pro svařování MIG nerezové oceli dle normy DIN 8556

Přečíst popis položky

Dostupné v 4 designech
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
Upozornění

S vlhkou korozí:


  • Maximální provozní teplota +400 °C

  • Žáruvzdorný a odolný proti opalu do přibl. +800 °C
Vlastnosti čistého svařovacího kovu (směrné hodnoty)
SG2 SG3 Nerezová ocel SGX2
CrNiMo1912/1.4430
Hliník
SG AlMg5
Ochranná atmosféra (DIN 32526)CO₂Smíšený plynCO₂Smíšený plynArgonArgon
Pevnost v tahu (N/mm²)> 420> 450> 460> 495> 350> 120
Pevnost v tahu (N/mm²)> 520> 570> 560> 590> 600> 220
Prodloužení A 5 %> 25> 252828> 3016