Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Svařovací sprej Perfect
Biologický ochranný svařovací sprej na hliník, konstrukční ocel, neželezné těžké kovy, nerezové oceli a trysky svařovacích hořáků.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zabraňuje připečení strusky při svařování na nerezové oceli, oceli a dalších kovech a na svařovacích hořácích
Přispívá k optimálním výsledkům při sváření. Zabraňuje vzniku počátečních míst koroze
Nestéká
Díky tixotropnímu účinku drží materiál i na svislých plochách a nestéká ani netvoří kapky
Neškodné při následném pozinkování a lakování
- Díky minimálnímu obsahu organických látek jsou vyloučeny rušivé sloučeniny krakování.
To umožňuje odstranit bez námahy zbytky po svařování.
- Následné pozinkování nebo natření je možné bez problémů
Chladicí účinek
Chladicí efekt minimalizuje barevné změny při svařování nerezové oceli
Neobsahuje silikon
Negativně neovlivňuje následné úpravy, jako je např. lakování
Ochrana proti korozi
Tenký film působí současně jako dočasná ochrana proti korozi
Neobsahuje rozpouštědla
Neobsahuje CHC ani jiná rozpouštědla
Chraňte plechovku před chladem a svařovací struskou. Při postřikování v dutých částech a uzavřených prostorách začněte svařovat pouze po pečlivém větrání. Před zinkováním důkladně očistěte obrobky pomocí vysokotlakého čističe s horkou vodou nebo odmašťovacího prostředku obsahujícího rozpouštědlo.
Tyto informace jsou pouze doporučeními založenými na našich zkušenostech. Je nutné provést předběžnou zkoušku.
Svařovací sprej Perfect je biologický sprej proti rozstřiku pro hliník, neželezné těžké kovy, konstrukční ocel, trysky svařovacích hořáků a nerezové oceli.
Před použitím protřepejte. Nanášejte opatrně, rovnoměrně a tence ze vzdálenosti přibližně 30 cm.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!