Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Svařovací invertor MIG / STICK / LIF-TIG MIG 180-5

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Svařovací invertor MIG / STICK / LIF-TIG MIG 180-5

Nová digitálně ovládaná technologie I Invertor GBT na svařování MIG tenké oceli nebo plechů z nerezové oceli do 1,5 mm. Malá 5kg cívka drátu D200 MIG/MAG.
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
3 v 1


Tři různé režimy svařování – MIG, STICK a LIFT/TIG



Funkce BEZ PLYNU


Funkce BEZ PLYNU umožňuje venkovní práci se svařovacím drátem bez plynu



Eurozástrčka


Eurozástrčka s hořákem Abicor Binzel MB 15AK jako standardní příslušenství



Tepelná izolace


Třída tepelné izolace „H“ – elektrické součásti mohou pracovat při teplotách do 180 °C



Technologie IGBT


Technologie IGBT umožňuje nepřetržité svařování i při nestabilním napětí (napájení generátory)



Síťová pojistka


Stroj potřebuje 20A síťovou pojistku