Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Svařovací systém TIG 180 AC/DC
Plně profesionální systém WIG se snadnou obsluhou. Vychutnejte si plné pohodlí systému, ať v dílně nebo na staveništi.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Je možný kontakt a vysokofrekvenční zapalování, jelikož bezkontaktní vysokofrekvenční zapalování stisknutím tlačítka nebo je přepínatelné na konvenční kontaktní zapalování
- Hliník může být také svařován střídavým/stejnosměrným proudem, přepínatelný na svařování elektrod
- Optimální ochrana proti oxidaci díky automatickému řízení plynu; wolframová elektroda a svar jsou optimálně chráněny před oxidací
- Energeticky úsporné díky funkci pohotovostního režimu ventilátoru a moderní výkonové elektronice
- Ochrana proti nečistotám a vlhkosti díky speciálnímu povlaku PCB
- Lehké a kompaktní provedení, 13,3 kg při příkonu 180 A (35% zatížení)
- Ideální pro montážní aplikace díky krytí IP23 a značení S
- Robustní ochrana proti pádu až z výšky 60 cm (v souladu s normou, min. 25 cm)
Označení: CE, S
Dokumentace náhradních dílů v souladu se směrnicí (EU) 2019/1784 – požadavky na ekologický návrh svařovacích systémů. Příslušná dokumentace je uložena ve správci dílů Würth (https://pm.wuerth.com/index.php). S dalšími dotazy se obraťte na příslušného obchodního zástupce nebo zástupce produktu a aplikace.
Označení: CE, S
Sváření TIG
Vhodný plyn 100% argon
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!