Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Svařovací zařízení MIG/MAG MM 230
Svařovací zařízení MIG/MAG MM 230 - 1
Svařovací zařízení MIG/MAG MM 230 - 2
Svařovací zařízení MIG/MAG MM 230 - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Svařovací zařízení MIG/MAG MM 230

Svařovací systém s 2 válcovou rolnou svařovacího drátu z nerezové oceli pro sváření hliníku a oceli.
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
  • Nastavitelný mechanismus spínání pomocí krokového spínače se 7 úrovněmi umožňuje flexibilní nastavení svařovacího proudu

  • Ochrana proti přetížení, jelikož tepelná regulace zabraňuje přehřátí stroje

  • Chlazení ventilátorem umožňuje dlouhodobé používání

  • Vždy správný proud díky automatickému řízení svařovacího proudu, průtoku plynu po čištění a času bodového sváření

  • Odvíjení drátu se automaticky přizpůsobuje vybrané úrovni

  • Přepínání z bodového svařování ve 2/4 cyklech umožňuje pohodlné svařování
Upozornění

Standardní hodnota průtoku v l/min: Prům. vodiče x 10 = l/min



Pro zpracování hliníkových a nerezových svářecích drátů je nutná konverze PTFE svarů na sadě hadice


  • Sada hořáků, hliník 098430005

  • Sada hořáků, nerezová ocel 098430006

  • Sada hořáků, nerezová ocel 098430007


Dokumentace náhradních dílů v souladu se směrnicí (EU) 2019/1784 – požadavky na ekologický návrh svařovacích systémů. Příslušná dokumentace je uložena ve správci dílů Würth (https://pm.wuerth.com/index.php). S dalšími dotazy se obraťte na příslušného obchodního zástupce nebo zástupce produktu a aplikace.