Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Systémová skříň s křídlovými dveřmi 16.6: 1037x603 mm
Stabilní konstrukce bez torze s nosností až 2 tuny pro náročné použití při výrobě, skladování a provozu
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kombinace na míru a jednoduché flexibilní plánování
- Jednotné rozměry systému a součásti systému ve všech skupinách produktů.
- Police, vnitřní zásuvky, výsuvné přihrádky a organizační prvky lze použít ve skříních s příslušnými systémovými rozměry.
Skříň s křídlovými dveřmi
- Rohové plastové kryty slouží jako hladké kluznice na základně skříně, lakovaná základna skříně tak není umístěna přímo na podlaze. Místo rohových plastových krytů lze kryt skříně opatřit speciálními spojovacími prvky pro stohování skříní
- Děrování ve víku a bočních stěnách umožňuje snadnou montáž příslušenství, jako je zvýšený okraj nebo přišroubování více skříní k sobě.
- Počet lakovaných polic se může lišit v závislosti na výšce rámu. K dispozici jsou další volitelné vnitřní prvky, například vnitřní zásuvky a výsuvné přihrádky.
- Všechny vnitřní prvky lze nastavit, upravit a dodatečně namontovat do mřížky o velikosti 30 mm.
- Vysoce kvalitní prášková mikrostrukturní povrchová úprava má za následek homogenní a elegantní povrch
Dvoukřídlé dveře
- Dvoukřídlé dveře s vnitřním výztužným profilem a systémem tříbodového zamykání
- Zapuštěné otočné držadlo a mechanický cylindrický zámek. Ve všech skupinách produktů lze navrhovat individuální zamykací obvody, uzamykací systémy nebo elektronické zámky.
Volitelné vnitřní prvky pro skříně 16.6 s křídlovými dveřmi
- Lakované police s nosností 100 kg
- Vnitřní zásuvky se systémovými rozměry a plným vysunutím s nosností 80 kg
- Výsuvné přihrádky s plným vysunutím uloženým na kuličkových ložiscích s nosnosti 80 kg
K dispozici je i další komplexní systémové příslušenství
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!