Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Systém vyhledávání prasklin
Systém vyhledávání prasklin - 1
Systém vyhledávání prasklin - 2
Systém vyhledávání prasklin - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Systém vyhledávání prasklin

Systém vyhledávání prasklin pro rychlé, jednoduché a nedestruktivní vyhledávání povrchových prasklin.

Přečíst popis položky

Dostupné v 3 designech
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
Systém vyhledávání prasklin je speciální systém penetrace barvy, který se skládá ze tří komponent pro nedestruktivní detekci povrchových prasklin.



Vlastnosti


  • Systém vyhledávání prasklin se skládá z čisticího prostředku, penetrace a vývojky.

  • Výrobek je jednoduchý a praktický pro použití, pomocí kapilárního jevu proniká prasklinami a póry.


Výhody


  • Snadno aplikovatelný sprej, díky kterému jsou praskliny viditelné pouhým okem

  • Umožňuje detekovat a kontrolovat praskliny, póry a vady při svařování, kování, na kovových nebo litinových výliscích, na součástech, armaturách, nástrojích, površích a konstrukcích.

  • Vhodné pro potrubní práce, nádrže, zásobníky a výměníky tepla.

  • Lze odstranit vodou a rozpouštědlem.

  • Vyhovuje následujícím normám: EN 571; EN ISO 3452-2; ASTM E1417; AMS 2644; ASME SEC V čl. 6; REACH

  • Jednoduchá, rychlá, přesná a nákladově výhodná testovací procedura

  • Zajišťuje, že svařované, kované nebo lité materiály, které se obtížně kontrolují pouhým okem, nemají praskliny nebo póry