Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Systémová zásuvková skříň 12.6: 805x603 mm

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Systémová zásuvková skříň 12.6: 805x603 mm

Stabilní konstrukce bez torze s nosností až 2 tuny pro náročné použití při výrobě, skladování a provozu

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
Kombinace na míru a jednoduché flexibilní plánování


  • Jednotné rozměry systému a součásti systému ve všech skupinách produktů.

  • Zásuvky a organizační prvky lze použít ve skříních s příslušnými systémovými rozměry.


Rám zásuvkové skříně


  • Stabilní konstrukce bez torze s nosností až 2 tuny

  • Bezpečnostní zámek zásuvek zabraňuje otevření několika zásuvek současně a eliminuje tak riziko převrácení

  • Prvek zámku s mechanickou cylindrickou vložkou zámku a polem pro vložení štítku. Ve všech skupinách produktů lze navrhovat individuální zamykací obvody, uzamykací systémy nebo elektronické zámky.

  • Rohové plastové kryty slouží jako hladké kluznice na základně skříně, lakovaná základna skříně tak není umístěna přímo na podlaze. Místo rohových plastových krytů lze kryt skříně opatřit speciálními spojovacími prvky pro stohování skříní

  • Děrování ve víku a bočních stěnách umožňuje snadnou montáž příslušenství, jako je zvýšený okraj nebo přišroubování více skříní k sobě.

  • Vysoce kvalitní prášková mikrostrukturní povrchová úprava má za následek homogenní a elegantní povrch


Zásuvky


  • Hliníkové madlo s vysoce kvalitní hmatovou úpravou, prémiovým designem a možností označení

  • Vnitřní rozměry v souladu s rozměry systému ORSY® pro uložení všech pěnových i pevných vložek a systémových boxů, přihrádkových lišt, oddělovačů přihrádek a protiskluzových rohoží

  • Plné vysunutí uložené na kuličkových ložiscích s nosnosti 80 kg, volitelně s nosností 150 kg


K dispozici je i další komplexní systémové příslušenství