Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Systémový dílenský stůl se skříní 1500 mm se 2 bloky 8.6 k montáži pod stůl

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Systémový dílenský stůl se skříní 1500 mm se 2 bloky 8.6 k montáži pod stůl

Stabilní konstrukce bez torze s dostatkem úložného prostoru pro použití ve výrobě a provozu.
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
  • Robustní základní rám z profilové trubky 60 x 30 mm s nosností až 800 kg

  • Pevná pracovní deska zajišťuje robustní aplikace a dlouhodobé používání

  • Bloky k montáži pod stůl se systémovými rozměry 8.6 zajišťují robustní základnu a lze je flexibilně doplnit příslušenstvím a organizačními prvky se systémovými rozměry

  • Prvek zámku s mechanickou cylindrickou vložkou zámku. Ve všech skupinách produktů lze navrhovat individuální zamykací obvody, uzamykací systémy nebo elektronické zámky.

  • Vysoce kvalitní prášková mikrostrukturní povrchová úprava má za následek homogenní a elegantní povrch

  • Volitelný doplněk se sadou pro nastavení výšky pro individuální nastavení pracovní výšky od 985 do 1120 mm, nosnost do 400 kg

  • Volitelné prodloužení na pojízdnou skříň dílenského stolu s pohyblivým a sklápěcím modulem, nosnost až 520 kg

  • Široký sortiment příslušenství doplňuje dílenský stůl a vytváří tak individuální pracoviště

  • Zásuvky systémových rozměrů 8.6: Hliníkové madlo s hmatovou úpravou, prémiovým designem a možností označení, vnitřní rozměry v souladu se systémovými rozměry 8.6 pro uložení všech pěnových i pevných vložek a systémových boxů ORSY®, přihrádkovými lištami, oddělovači přihrádek a protiskluzovými rohožemi a zásuvky s plným vysunutím uloženými na kuličkových ložiscích s nosnosti 80 kg

  • Křídlové dveře systémových rozměrů 8.6: Jednokřídlé dveře s výztužným vnitřním profilem, systémem tříbodového zamykání a zapuštěnou otočnou rukojetí

  • K dispozici jsou další volitelné vnitřní prvky, například police, vnitřní zásuvky a výsuvné přihrádky

  • Všechny vnitřní prvky lze nastavit, upravit a dodatečně namontovat do mřížky o velikosti 30 mm