- Pro náročné povrchy, zvláště vhodné pro spojování plastů
- Dobrá pružnost za nízkých teplot
- Široké možnosti přilnavosti
- Použité suroviny vyhovují směrnici FDA 175.105 pro vnější balení potravin
- Při skladování je třeba zabránit působení tepla (např. slunečního záření), protože může způsobit změnu vnějšího tvaru tavného lepidla.
- Z výrobních důvodů dochází k výkyvům z hlediska délky nebo tloušťky tyče. Z tohoto důvodu specifikujeme obsah pouze v gramech. V sáčku o hmotnosti 500 g může být například 25 nebo 26 tyčí.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!
Univerzální tavné lepidlo pro montáž a stálé lepení na průmyslové, umělecké, domácí i kutilské použití. Ideální pro nábytkářský, textilní a obalový průmysl, pěnové obaly, květinové a interiérové instalace, obrábění kovů a konstrukce veletržních stánků.
Povrch pro aplikaci musí být čistý, suchý a bez mastnot. Tavné lepidlo aplikujte bodově, plošně nebo v pruzích a spojované součásti k sobě neprodleně přitiskněte. Krátké stlačení zvyšuje pevnost.
Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!