Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Terasová spojka, držák
Terasová spojka, držák - 1
Terasová spojka, držák - 2
Terasová spojka, držák - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Terasová spojka, držák

Rychlé a jednoduché spojování terasových desek bez viditelných šroubových spojů

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu
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
Distanční vložky zabraňují hromadění vlhkosti mezi deskami a nosnou konstrukcí



Desky se mohou roztahovat a smršťovat v libovolném směru



Hliník má dlouhou životnost a vysokou korozivzdornost



Šířku spáry lze nastavit



Tento nový šikmý držák byl vyvinut speciálně pro konstrukci dřevěných teras


  • Neviditelný: Šikmý držák je přišroubován ze spodní strany desek (ASSY 3.0 A2, d = 4 mm) a bezpečně se spojí s předchozí spojkou.

  • Robustní: Terasová spojka pohlcuje síly působící z konstrukce.

  • Trvanlivý: Při montáži je mezi terasovými deskami a podpůrnou konstrukcí vytvořena mezera, aby byla konstrukce odvětrána zdola a nehromadila se v ní vlhkost. Desky jsou navíc přišroubovány pouze na jedné straně, dřevo lze tedy volně nastavovat.

  • Snadná obsluha: Šikmý držák spojku lze připevnit bez předvrtání i jakékoli jiné časově náročné přípravy, např. zahloubení. Desky nevyžadují žádnou drážku. I přes robustní ukotvení s tvarovým stykem nabízí spojka nesmírně vysokou montážní toleranci až 15 mm všemi směry.
Upozornění

TIP: Nastavte na šroubováku utahovací moment, protože vruty z nerezové oceli nejsou tvrzené!