Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Silikonová těsnicí hmota motorů Silikon Speciál 300
Jednosložková permanentně elastická těsnicí hmota pro okamžité použití, acetátové síťování pro teploty do 300 °C.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Ve vytvrzeném stavu odolnost teplotám až 300 °C krátkodobě (až 250 °C dlouhodobě)
- Permanentně elastická hmota odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření
- Vynikající parametry přilnavosti např. na skle, keramice a hliníku
U matných povrchů nelze používat korozivní či abrazivní čisticí prostředky (aby nedošlo k jejich poškození) a spáru nelze vytřít do sucha. Spáry
je nutno čistit neutrálními mírně abrazivními prostředky.
Silikonová těsnicí hmota určená speciálně pro technické aplikace, zejména pro spoje a těsnění vystavená extrémně vysokým teplotám, např.
sušicí komory, spoje v pecích, topné spotřebiče, různé přístroje, karosérie (v blízkosti motoru) atd.
Spojované plochy musí být zbaveny prachu, oleje a maziva. Odstraňte veškeré volné částice. Optimálních výsledků u nesavých povrchů (sklo, glazura, plast) dosáhnete
tak, že povrch předem očistíte, savé povrchy je nutno ošetřit základovým nátěrem. Nasaďte kartuši na pistoli a naneste přípravek pomocí dávkovací páky. Těsnicí hmotu lze vyhladit navlhčeným prstem nebo hladítkem dříve, než se vytvoří vrstva. Nepoužívejte alkalické hladicí prostředky. Ihned po vyhlazení očistěte z podkladu veškerý odkapávající přípravek. Během zasychání a zejména během formování vrstvy
dbejte na to, aby se do spoje nedostaly žádné nečistoty a aby spoj nebyl mechanicky namáhán.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!