Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Automatické těsnění dveří AT 48 FH + RD
Automatické těsnění dveří AT 48 FH + RD - 1
Automatické těsnění dveří AT 48 FH + RD - 2
Automatické těsnění dveří AT 48 FH + RD - 3

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Automatické těsnění dveří AT 48 FH + RD

Přečíst popis položky

Dostupné v 4 designech
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
  • Nepropustné pro zvuk, průvan a kouř

  • Automatická kompenzace na nerovných podlahách: vzdálenost od dveří k podlaze až 20 mm

  • Dveřní těsnění lze na straně naproti ovládacímu kolíku zkrátit o 125 mm

  • Lze zkrátit až na 125 mm pomocí ovládacího čepu

  • Snadná montáž pomocí montážní konzoly: Při práci není nutno odstraňovat těsnění

  • Malá hloubka drážky (30 mm)

  • V případě dřevěné přítlačné desky je třeba přibít střed přítlačného bodu do rámu nebo krytu

  • Je-li třeba nastavit zdvih, otočte ovládacím čepem pomocí vnitřního šestihranu AF 3


Hodnota zvukové izolace:


  • Vzduchová mezera 7 mm: 48 dB

  • Vzduchová mezera 20 mm: 42 dB
Upozornění

Těsnění nesmí uvíznout v drážce. Doporučujeme rozměry drážky 30,5 x 13,1 mm.




Drážka je v maximální možné vzdálenosti od osy otáčení

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.