Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
AT 48 RD automatické těsnění dveří
Zajišťuje automatické vyrovnání sklonu nebo nerovností podlah
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Materiál: hliníková lišta, těsnicí páska z kvalitního silikonu
- Nepropustné pro zvuk, průvan a kouř
- Automatická kompenzace na nerovných podlahách: vzdálenost od dveří k podlaze až 20 mm
- Dveřní těsnění lze na straně naproti ovládacímu kolíku zkrátit o 125 mm
- Snadná montáž pomocí montážní konzoly: Při práci není nutno odstraňovat těsnění
- Malá hloubka drážky (30 mm)
- V případě dřevěné přítlačné desky je třeba přibít střed přítlačného bodu do rámu nebo krytu
- Je-li třeba nastavit zdvih, otočte ovládacím čepem pomocí vnitřního šestihranu AF 3
Hodnota zvukové izolace:
- Vzduchová mezera 7 mm: 48 dB
- Vzduchová mezera 20 mm: 42 dB
Těsnění nesmí uvíznout v drážce. Doporučujeme rozměry drážky 30,5 x 13,1 mm.
Drážka je v maximální možné vzdálenosti od osy otáčení
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!