Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Těsnicí materiál Flex
Kvalitní těsnicí materiál pro těsnění šikmých i rovných střech
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vynikající přilnavost k bitumenovým pásům
Lze jej použít na vlhký podklad
Na aplikaci nemají účinek povětrnostní vlivy
Univerzální
- Vhodná pro nouzové opravy
- Vhodná prakticky pro všechny silně znečištěné spáry kolem střechy
Testovaná spolehlivost při použití na polykarbonátové sklo, odolnost vůči UV záření
Testováno německým Fraunhoferovým institutem v Brémách
- S možností lakování
- Trvale elastická
- Neobsahuje silikon
- Dobrá odolnost vůči stárnutí a povětrnostním vlivům
Přilnavost může být snížena, pokud je výrobek používán ve stojaté vodě. Nevhodné pro těsnění skla.
Není určeno k použití v kontaktu s předem stlačenými těsnícími páskami.
Těsnicí hmota Seal Flex není vhodná pro lepení nebo vyplňování dutin. Vzhledem k velkému množství různých složení dostupných laků a glazur vždy nejprve proveďte vlastní zkoušky na příslušné ploše, zejména v případě alkydových pryskyřičných barev a práškově lakovaného hliníku.
Průhledná barevná varianta je mírně mléčná. Při vystavení vlhkosti může zbělat. Barva se po vyschnutí opět stává průhlednou.
Bez zápachu po úplném vysušení; doba odvětrávání rozpouštědla může být delší u větších lepených spojů a při nízkých teplotách.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Pro vysoce kvalitní těsnění v šikmých i rovných střechách. Seal Flex je vhodný pro dilatační a spojovací spáry. Pro lepení materiálů, jako je dřevo, beton, kov, sklo a mnoho plastů, není nutný žádný základní nátěr.
Kontaktní místa musí být před použitím čistá a pevná. Před použitím uchovávejte kartuš při pokojové teplotě. V souladu s normou DIN 18540 musí být spoje vyplněny polyethylenovými šňůrami. Porézní povrchy by měly být suché; hladké povrchy mohou být mokré. Spáry se mohou při delší době pod vodou mírně zbarvit, což nemá vliv na kvalitu materiálu. Hrany spár lze zakrýt, ale lepicí páska musí být odstraněna ihned po spárování nebo vyhlazování. Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!