Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Těsnicí hmota na hřebíky
Těsnicí systém pro utěsnění hřebíkových spojů.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Aplikace při teplotě až do 120 °C
Výborná přilnavost k široké škále povrchů
Během vytvrzování vytváří pěnu
- Proto optimálně těsní
- Pevná vazba těsnicí směsi a pásku
Vysoká vydatnost
1 litr postačí na přibl. 50 běžných metrů
Praktická dávkovací láhev
Ekonomické a přesné dávkování otočným uzávěrem
Bez rozpouštědel
- Vytvrzená směs mění barvu působením UV záření, ale pevnost lepených spojů není ovlivněna!
- Upozornění: Viskozita lepidel 1C PUR při teplotě zpracování +15 °C je přibližně dvojnásobná než při teplotě +25 °C.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za poskytování této služby žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Vhodné pro systematické utěsnění podstřešních fólií, střešních ochranných fólií, fasádních fólií v místě hřebíků při připevňování pásků a při utěsňování latí přibíjených na krokve pro vytvoření „průrazu odolné podstřešní fólie nebo membrány“.
Povrch pro aplikaci musí být čistý, suchý a bez mastnot.
Směs se aplikuje na povrch hřebíků pomocí dávkovací lahve po připevnění střešního oplechování na krokve. Při současném připevňování zajišťovacích latí je také možné těsnicí směs aplikovat v housenkách na střed zajišťovacích latí nebo pomocí ploché aplikační trysky a zajišťovací latě přibíjet/šroubovat na krokve ještě před vytvořením souvislé vrstvy.
Přebytečnou směs odstraňte ještě před zaschnutím. Vytvrzenou směs lze odstranit pouze mechanicky.
Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!