Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Středně pevná těsnicí hmota na potrubí a závity
Pro těsnění všech spojení a armatur kovových trubek / závitů s kuželovým / válcovým závitem dle normy ISO 7.1 až R3"
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pro těsnění všech spojení a armatur kovových trubek / závitů s kuželovým / válcovým závitem dle normy ISO 7.1 až R3"
Okamžité utěsnění umožňující pevně utažené spoje, které lze ihned zatížit tlakem až přibližně 5 bar a po konečném vytvrzení až na tlak roztržení potrubí.
Střední pevnost – možnost odstranění
Vysoká odolnost média široké škále zásad, plynů, rozpouštědel, olejů a paliv
Těsnicí hmota nevytéká ze závitu
Rychlá a bezpečná montáž
V praktické skládací lahvi s dávkovacím systémem
- Umožňuje praktické použití jednou rukou díky důmyslnému otočnému zámku
- Plynule nastavitelný systém dávkování umožňuje dávkování nastavit pro danou aplikaci a snížit tak spotřebu a náklady na minimum
- Snadné vyprázdnění zbytku produktu
Bez obsahu silikonu, rozpouštědel a oleje
- Schválení odborné organizace DVGW (reg. č. NG-5146BM0337), testováno v souladu s normou DIN EN 751-1 (nepřípustné použití v domácích plynových instalacích v Německu v souladu s normou TRGI 2008)
- Testy NSF podle normy NSF/ANSI 61 pro použití s technickou a pitnou vodou až do +82 °C
- Hygienický ústav pro Porúří: Má složení doporučené německou agenturou pro životní prostředí ze dne 11. února 2016 pro použití v aplikacích, kde přichází do styku s pitnou vodou. Pokud se používá jako těsnicí prostředek na závity, které přichází do styku s pitnou vodou, dodržujte příslušná doporučení asociace výrobců lepidel a těsnicích materiálů.
- Díky silně urychlujícímu účinku mědi a slitin mědi může těsnicí hmota začít tvrdnout již během procesu utěsňování. To může způsobit vznik mikrotrhlin, které mohou v budoucnu vést k netěsnosti. Proto důrazně doporučujeme provádět předběžné testy pro zajištění procesu, pokud se těsnicí hmota na potrubí s PTFE používá ve spojích obsahujících měď, které budou v dlouhodobém kontaktu s vodou o teplotě ≥ 40 °C. Za posouzení vhodnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a proces lepení zodpovídá uživatel.
- Následující plasty mohou být ovlivněny v případě dlouhodobého vystavení kapalnému produktu: ABS, celuloid, roztažitelný polystyren, polykarbonát (Macrolon), PMMA (plexisklo), polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkánfíbr a lakované povrchy.
- Nepřípustné použití v domácích plynových instalacích v Německu podle normy DVGW TRGI 2008.
Označení | Plyn | Voda o teplotě až +40 °C | Voda o teplotě od +40 °C do +65 °C | Voda o teplotě nad +65 °C |
Měď | ⎷ | ⎷ | viz poznámky | viz poznámky |
Mosaz | ⎷ | ⎷ | viz poznámky | viz poznámky |
Nelegovaná ocel* | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
*také žárově zinkované trubky se závitem ⎷ = vhodné |
- Schválení odborné organizace DVGW (reg. č. NG-5146BM0337), testováno v souladu s normou DIN EN 751-1 (nepřípustné použití v domácích plynových instalacích v Německu v souladu s normou TRGI 2008)
- Testy NSF podle normy NSF/ANSI 61 pro použití s technickou a pitnou vodou až do +82 °C
- Hygienický ústav pro Porúří: Má složení doporučené německou agenturou pro životní prostředí ze dne 11. února 2016 pro použití v aplikacích, kde přichází do styku s pitnou vodou. Pokud se používá jako těsnicí prostředek na závity, které přichází do styku s pitnou vodou, dodržujte příslušná doporučení asociace výrobců lepidel a těsnicích materiálů.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!
Utěsňuje spoje kovových trubek podle normy ISO 7.1 (kuželové / válcové závity) až R3".
Ideální pro utěsnění tvarovek, ventilů a závitových spojů ve vodovodních potrubích (rovněž ve vedeních užitkové vody v topných nebo chladicích okruzích nebo ve sprinklerových systémech atd.).
Rovněž lze použít k utěsnění potrubí pro benzin, potrubí pro motorovou naftu a vedení pro stlačený vzduch. Produkt je vhodný také pro těsnění regulátorů tlaku nebo odlučovačů oleje v systémech pro dodávku stlačeného vzduchu.
Tento kapalný plast vytvrzuje při kontaktu s kovem bez přítomnosti kyslíku. Styčné plochy musí být suché a zbavené prachu a mastnoty. Lepené plochy dostatečně navlhčete a ihned je spojte.
Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!