Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Těsnicí hmota 4 v 1 pro přírodní kámen
Všestranná silikonová těsnicí hmota, která je kompatibilní s přírodním kamenem uvnitř i venku, a to i v oblastech souvisejících s výrobou potravin
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.


Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Nízké emise a zápach, tedy bez MEKO
- Vhodné pro použití na vrstvené sklo
- Po vytvoření trvale pružná
- Velmi dobrá zpracovatelnost a vyhlazování
- Vhodná pro mnoho alkalických a kovových povrchů, protože není korozivní
- Kompatibilní s přírodním kamenem podle normy ISO 16938-1
- Obsahuje fungicid, těsnicí hmota je tedy odolná vůči plísním a řasám
Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.
- Během fáze vytvrzování by měla být zajištěna dostatečná výměna vzduchu
- Zabraňte kontaktu s asfaltem, dehtem nebo plastifikátory, jako např. EPDM, APTK, NEOPREN, butyl, izolační vrstvy a pěny, protože by to mohlo způsobit nekompatibilitu
- Nepoužívat ve spojení s předem stlačenými těsnícími páskami
- Není vhodné pro lepení nebo vyplňování dutin
- Vzhledem k velkému množství různých složení laků a glazur vždy nejprve proveďte vlastní zkoušky na příslušné ploše, zejména v případě alkydových pryskyřičných barev a práškově lakovaného hliníku
- Požární vlastnosti v souladu s normou DIN EN 13501: Třída E
- DIN EN 15651 – 1/2/3/4 těsnicí hmoty pro fasádní prvky / glazované povrchy / sanitární spoje / chodníky
- VDI 6022 „Větrání místností, kvalita vzduchu v místnostech“
- Zkouška ISEGA pro oblasti k přípravě potravin
EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise: Klasifikační systém EMICODE rozlišuje environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
- Pro těsnění dilatačních spár fasád, prosklení, vodovodních instalací a podlah
- Pro spárování přírodního kamene, jako je žula, mramor a pískovec
- Vhodná pro vnitřní i venkovní použití
- U fotovoltaických systémů se vyhněte přímému kontaktu vodičů a těsnicího prostředku
- Pro těsnění vrstveného skla
- Povrchová kompatibilita pro izolační sklo
- Povrch musí být nosný, čistý, suchý a zbavený mastnoty, rzi a vody
- Nepoužívat za hustého deště
- Je nutné dodržet rozměry spoje
- Spáry vyplňte výplňovým PE materiálem
- Základní nátěr, např. s Silikonový základní nátěr, zlepšuje přilnavost savých nebo porézních povrchů
- Vyhlazovací prostředky se smí používat pouze před vytvořením povrchové vrstvy a po použití musí být zcela vyrovnány vyhlazovacím nástrojem. Přebytečný produkt vedle spáry je nutné rovněž okamžitě odstranit, jinak může dojít k vytvoření skvrn.
- Přečtěte si prosím souhrnný dokument „Obecné pokyny pro používání těsnicích materiálů“. Další informace naleznete v technickém listu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!