Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Barva pro detekci pohybu
Lak bez rozpouštěděl určených k pojištění, označení a utěsnění s dobrou přilnavostí téměř ke všem materiálům.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysoká teplotní odolnost až do 145 °C
Vhodné i pro venkovní použití
Vysoká tepelně izolační odolnost
Jako kryt elektricky vodivých částí
Velká mechanická pevnost
Odebrání je přesto možné
Nehrozí koroze
Dobrá odolnost vůči vodě, omezená odolnost vůči oleji, benzinu a dieselu
Bez rozpouštěděl a silikonů
Praktická harmoniková láhev
- Snadná manipulace
- Lepší odstranění zbytků
- Nehrozí zanášení špičky
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za poskytování této služby žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!
Lak na zajištění šroubů je vhodný pro vizuální kontrolu všech možných pohybů mezi upravenými spojenými díly, čímž spoj utěsní lakem a dokumentuje stav pro účely zajištění kvality, výrobní kontroly a testování výrobků a chrání před neoprávněným vniknutím třetími stranami. Lak na uchycení šroubů se nanáší na stavěcí šrouby, tlakové maznice, matice a další závitové spoje poté, co byly správně předepjaty a nastaveny.
Výrobek lze také použít k zakrytí elektricky vodivých dílů tak, aby byly chráněny před korozí a dotykem.
A pro barevné označování nářadí. Pro mechaniky, kteří často pracují v jiných dílnách nebo kteří spolupracují s několika kolegy v dílně.
Povrch pro aplikaci musí být čistý, suchý a bez mastnoty. Naneste / nakapejte barvu přímo na zajišťovanou plochu.
Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!