Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
ABS-LockSeal Plastic XL Těsnicí manžeta

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

ABS-LockSeal Plastic XL Těsnicí manžeta

Z jedné formy – extra vysoká těsnicí manžeta pro kotevní body na střechách z PVC.

Přečíst popis položky

Dostupné v 9 designech
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
Vysoce kvalitní plastová těsnicí manžeta ABS-LockSeal XL byla navržena speciálně pro plastové střechy. Kontinuální délka 300 mm umožňuje dosáhnout vaší specifické úrovně, což umožňuje, aby manžeta dosáhla nad úroveň vedení vody bez dalších rozšíření – výrobek je homogenně vyroben z jednoho kusu a lze jej snadno zkrátit díky drážkovým řezům. Manžetu lze flexibilně nastavit na rozměry střechy v krocích po 20 mm.


ABS-LockSeal XL Plastic je k dispozici ve dvou provedeních pro podpěry o průměru 16 mm nebo 42 mm. Těsnicí manžety jsou uzpůsobeny pro použití se zachycovači pádu od ABS Safety a odpovídají všem systémům lanových postrojů a téměř každému kotevnímu bodu, s výztuží nebo bez ní.


Tepelně smrštitelná bužírka, která je součástí dodávky jako standard, se upravuje podle příslušného průměru podpěry. 100mm trubka je součástí dodávky ABS-LockSeal XL Plastic pro podpěry o průměru 16 mm. 150mm dlouhá trubka je součástí varianty pro nosné trubky o průměru 42 mm.

Upozornění
  • Vyšší úroveň s délkou 300 mm

  • Řezy drážek v intervalech 20 mm pro čisté zkrácení

  • Vč. smršťovací trubice

  • Průměr desky Ø22 cm