Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ABS-Lock Seal Bitu XL Těsnicí manžeta
Abyste zajistili, že vaše asfaltová střecha zůstane nepropustná: 300 mm vysoká těsnicí manžeta pro kotevní body.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
S obzvláště dobře těsnicí manžetou ABS-LockSeal XL Bitu můžete izolovat kotevní body a systémové podpěry. Naše manžety XL mají délku 300 mm, zatímco desky mají průměr 420 mm. Homogenně vyráběné těsnění bylo navrženo speciálně pro střechy s asfaltem a má řezy drážek v intervalech 20 mm, což umožňuje úhledně řezat těsnění na požadovanou délku.
Těsnicí manžety ABS-LockSeal XL Bitu jsou k dispozici ve dvou různých verzích. Menší model se používá pro utěsnění jisticích zařízení a systémových podpěr o průměru 16 mm. Manžety jsou ideální pro použití s kotevním bodem (ABS-Lock III a ABS-Lock X) a systémy lanových postrojů (ABS-Lock SYS) od ABS Safety. Jsou-li kotevní zařízení ABS Safety vybavena přídavnou nosnou trubkou, použijte širší manžetu, která byla vyrobena pro potrubí o průměru 42 mm.
- Vyšší úroveň s délkou 300 mm
- Řezy drážek v intervalech 20 mm pro čisté zkrácení
- Vč. smršťovací trubice
- Průměr desky Ø420 cm
- Broušené nebo šindelové pro živičné střechy
- Vhodné pro podpěry o průměru 16, 24 nebo 42 mm
- Větší velikost s délkou 300 mm
- Pro čisté řezy se zářezy provádějí každých 20 mm
- Vč. smršťovací trubice
- Průměr desky 420 mm
Zakončení pouzder se pak utěsní smršťovací bužírkou. Zahřejte bužírku horkovzdušnou pistolí, aby byla trvale těsná a odolná proti vlhkosti. Požadované tepelně smrštitelné bužírky jsou samozřejmě součástí dodávky. Těsnicí pouzdra pro podpěry o průměru 16 mm a průměru 24 mm jsou dodávány s 100 mm dlouhou tepelně smrštitelnou bužírkou; bužírka pro model 42 mm má 150 mm.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!