Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Spárové těsnění
Jednostranný samolepicí hliníkový profil v roli pro trvanlivé a spolehlivé těsnění běžných střešních spár.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ideální alternativa k plechovému a olověnému lemování
Materiál se dokonale přizpůsobuje povrchu střechy:
Reliéfní struktura povrchu umožňuje optimální vytvarování podle střechy a snadné ohýbání v libovolném směru
Bezproblémový odvod vody
zajištěný téměř rovným povrchem
Žádné škodlivé těžké kovy, jako například olovo
Odolné vůči ultrafialovému záření a povětrnostním vlivům
Lakovaný povrch umožňuje optimální přizpůsobení příslušné dlaždici
Trvale elastické, tepelně odolné butylové lepidlo s vysokou lepivostí téměř na všech podkladech
Membrána WÜTOP® Flex se stříhá na potřebnou délku nůžkami. Poté materiál zhruba přizpůsobte profilu střechy a odstraňte krycí fólii ze zadní vrstvy lepidla. Potom materiál přitlačte pevně na zdivo a rovnoměrně vetřete lepidlo do prohlubně. Membránu WÜTOP® Flex lze také lepit k sobě. Zajistěte dobrý a pevný spoj s povrchem, a to zejména v rozích. Doporučuje se použít pogumovaný přítlačný váleček. Jestliže membrána WÜTOP® Flex vybíhá na stavební prvky (např. na komín), je nutno horní okraj opatřit běžnou krycí páskou a zatěsnit trvale elastickou těsnicí hmotou.
Dodržujte následující pokyny, abyste zajistili kvalitní a trvalý lepený spoj:
- Aplikace od +5 °C.
- Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu a bez mastnot
- Fólie WÜTOP® Flex musí být přesně přizpůsobena profilu podkladu a pevně přitlačena
- Proveďte zkoušku, abyste zajistili správné přilnutí ke zdivu zataženému silikonem.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!