Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Butylová venkovní těsnicí páska EPDM
Butylová venkovní těsnicí páska EPDM - 1
Butylová venkovní těsnicí páska EPDM - 2

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Butylová venkovní těsnicí páska EPDM

Prodyšná elastická těsnicí páska odolná vůči povětrnostním vlivům

Přečíst popis položky

Dostupné v 6 designech
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
Vodotěsná a zároveň prodyšná


  • Zajišťuje spolehlivé těsnění proti vnikání vody z venku

  • Membrána má zároveň dostatečnou propustnost par, která umožňuje difuzi vodních part zevnitř ven a zabraňuje tak problémy s plísněmi v budově


  • Díky vysoce kvalitnímu a flexibilnímu materiálu zůstává fólie EPDM trvale utěsněná a obzvláště dobře vyrovnává pohyby součásti

  • Díky vysoké odolnosti proti UV záření a povětrnostním vlivům se fólie EPDM ideálně hodí pro trvale bezpečné utěsnění

  • Spolehlivá instalace i na mírně nerovném stavebním povrchu v kombinaci s lepidlem na těsnicí EPDM pásku

  • Dobrá kompatibilita s asfaltem
Upozornění

Nevhodné pro těsnění podle třídy působení vody W2.2-E (vysoká expozice tlakové vodě ≥při hloubce ponoru 3 m), W3-E (netlaková voda na stropech překrytých zeminou) podle normy DIN 18533 a těsnění proti tlakové vodě podle normy DIN 18195-6.



Pásku nelze omítat.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.