Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Těsnicí páska EPDM Venku
Prodyšná elastická těsnicí páska odolná vůči povětrnostním vlivům.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vodotěsná a zároveň prodyšná
- Zajišťuje spolehlivé těsnění proti vnikání vody z venku
- Membrána má zároveň dostatečnou propustnost par, která umožňuje difuzi vodních part zevnitř ven a zabraňuje tak problémy s plísněmi v budově
Extrémně vysoká pružnost
- Optimální spolehlivost v případě pohybujících se součástí
- Snadná aplikace díky pružnosti pásky
Vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům
- Kvalita použitého materiálu zajišťuje trvanlivé, spolehlivé utěsnění
- Velmi dobrá odolnost vůči UV záření
Spolehlivá instalace i na nerovném podkladu
Spolehlivá instalace i na mírně nerovném stavebním povrchu v kombinaci s lepidlem na těsnicí EPDM pásku.
Dobrá kompatibilita s asfaltem
Není vhodné pro utěsnění v oblastech, které jsou v kontaktu se zemí / není vhodné pro těsnění podle normy DIN 18533.
Pásku nelze omítat.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Trvalé a spolehlivé permanentní utěsnění spár v exteriéru, např. okenní parapety, skleníky nebo fasády
- Povrchy musí být suché, zbavené prachu a mastnoty a dostatečně pevné.
- Montáž: Seřízněte EPDM pásku na potřebnou délku. Nalepte EPDM pásku na povrch a přejeďte ji špachtlí. Nalepte EPDM pásku na povrchu a zlehka ji přitlačte pomocí přítlačného válečku; dbejte na to, aby páska nebyla napnutá.
- Těsnicí páska musí být rovněž mechanicky připevněna k rámu/prvku (jak je popsáno v normě DIN 18533) v konstrukci pomocí samolepicí pásky.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!