Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Pružná aktivní samolepicí těsnicí páska na okna
Samolepicí těsnicí páska se speciální membránou se schopností aktivního schnutí pro utěsňování spojů uvnitř i venku.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Variabilní hodnota Sd membrány zajišťuje výjimečně dobré schnutí spoje; vědecky prokázáno Fraunhoferovým institutem v Německu
- Snižuje riziko poškození budovy způsobeného vlhkostí a plísní v konstrukci
- Zvyšuje účinnost izolačního materiálu
Výjimečně široký rozsah použití
- Pásku lze používat pro utěsňování uvnitř i venku
- Jednodušší skladování díky menšímu počtu různých dílů
Je vhodná pro instalace s řízenou jakostí dle požadavků asociace RAL pro jakost oken a dveří.
Díky proměnlivé hodnotě Sd těsnění vyhovuje principu „hustší uvnitř než venku“
Snadné omítání hrubých povrchů pokrytých rounem
Spolehlivá instalace i na mírně nerovném ostění pomocí lepidla Flexband/Plus
Systémy stavebních lepidel podle certifikačního programu IFT QM360: 2014, reg. č. 188 7050098
V závislosti na šířce spoje je nutné v rohu ponechat přesah o délce 2–5 cm. Je nutné integrovat pohybovou smyčku. Obvodové lepení prvků v úrovni podlahy pomocí venkovní těsnicí pásky EPDM musí být prováděno za použití těsnicí pásky s lepidlem EPDM (obj. č. 0893700150).
Aktivní pružnou pásku lze kombinovat:
- Uvnitř: Aktivní pružná páska / venku: VKP Plus
- Uvnitř: Neutrální silikon Perfect / venku: Aktivní pružná páska
Systémy stavebních lepidel podle certifikačního programu IFT QM360: 2014, reg. č. 188 7050098
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Utěsňování spojů oken a kovových fasád a skleníků.
Očistěte povrchy od hrubých nečistot
Instalace na oknech:
Pružnou pásku přiložte samolepicí stranou k zadní straně okenního rámu a pevně ji přitlačte pomocí přítlačného válečku. Osaďte okno a vyplňte spáry pěnou PURLOGIC.
Instalace na zdivo:
Aplikujte 6–8 mm silnou nepřetržitou vrstvu pružné pásky Adhesive / Plus na ostění okna. Lehce přitlačte pružnou pásku pomocí přítlačného válečku.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!