Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kamnářský tmel 1000
Jednosložková těsnicí hmota bez obsahu rozpouštědel s optimální teplovzdorností, vysokou pevností a vynikající přilnavostí ke kovovým povrchům
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Bez tvorby usazenin
Jednotlivé složky se při skladování neoddělí
Pro okamžité použití
Není nutné předchozí míchání jako například u výrobků v kelímcích
Snadná aplikace pomocí pistole na kartuše
Mrazuvzdorný
Možnost skladování při teplotách pod 0 °C (cca –5 °C)
Neobsahuje silikon
Po zaschnutí a vytvrzení není tmel elastický.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Pro těsnění v odvětví topných zařízení, jako např. pro těsnění kotlů, pecí, sporáků, komínů, kování spalovací komory, potrubí kouřovodů a širokou škálu zařízení a přístrojů ve vysokoteplotním sektoru do 1 000 °C. Lze použít i místo těsnicích šňůr ve dveřích kotlů po každoroční revizi nebo po čištění.
- Povrchy musí být čisté, suché, zbavené mastnot a neleštěné
- Další informace naleznete v technickém listu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!