Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Test box Combi 12V
Kontrola konektorů přívěsu a zásuvek na tažném vozidle
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ochrana proti přetížení
LED kontrolka uprostřed testovacího přístroje udává, zda lze test provést nebo zda se vyskytuje přetížení
Provozní napětí
12 V DC / 3 V DC
Obsah dodávky
- Testovací přístroj se 4,5m kabelem a s kombinovaným konektorem
- Krátký adaptér pro testování 7kolíkových konektorů pro přívěs
- Lithiová knoflíková baterie, 3 V, CR 2032
- Dodáváno v praktickém pouzdru pro skladování
Vyhovuje normě ISO 1724, ISO 11446 a ISO 3732
Vhodné také pro vozidla s rozhraním CAN bus
Testování 7kolíkových a 13kolíkových zásuvek ve vozidle:
Tento testovací přístroj simuluje přívěs
Kontrola funkce:
Musí se rozsvítit kontrolka LED (9(-) a 10(-))
Testovací přístroj je vybaven 4,5m kabelem, takže k provedení testu stačí jedna osoba
Testování 7kolíkových a 13kolíkových konektorů na přívěsu:
Testovací přístroj simuluje tažné vozidlo, provozem na baterii (3V knoflíková baterie)
K testování 7kolíkových konektorů je třeba použít dodaný adaptér
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!