Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Brusný pás s textilním podkladem KGX
Pro broušení parketových podlah
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Systém upínání umožňuje napínání pásu proti směru postupu. Dojde-li k zanesení pásu v jednom směru, lze směr obrátit.
Vhodné pro stroj PROFIT od společnosti Lägler.
Srovnávání starých zkroucených palubkových podlah i nově položené podlahové krytiny, broušení starých parketových podlah, broušení a zabrušování nově položených parketových podlah, broušení korkových podlah
Broušení schodů při úpravách podlah
1. Předbroušení
Zarovnávání položené dřevěné podlahy se obvykle provádí v prvních fázích broušení. V tomto případě se podlaha připraví pomocí relativně hrubozrnného brusného materiálu a do značné míry srovná.
Pozor: Nerovnosti v podkladu lze broušením srovnat jen do určité míry.
2. Střední broušení
Střední broušení ve středním rozsahu slouží k jemnému dorovnání podlahy. Čím přesnější je koordinace jednotlivých fází broušení a čím jemněji broušení provedeme, tím atraktivnější je výsledný povrch. Jednotlivé podlahové dílce je nutno po broušení zatěsnit.
3. Jemné broušení
Před ošetřením podlahy voskem, leskem nebo těsnicí hmotou je třeba provést poslední fázi broušení – jemné broušení. Obecně řečeno platí následující: Čím přesnější je koordinace jednotlivých fází broušení a čím jemněji broušení provedeme, tím atraktivnější je výsledný povrch.
Neexistují žádná obecná pravidla pro broušení dřevěných podlah, která by udávala potřebnou zrnitost. Záleží vždy na daném provedení podlahy.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!