Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Tmel VAKU 30
Univerzální tmel s vynikajícími vlastnostmi. Lze použít jako základní i jemný tmel.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Při jemném broušení se neodtrhává na hranách
Optimální elasticita pro dosažení zataženého, hladkého povrchu
Není nutné přepracování s jemným tmelem
Rychleschnoucí
Zajišťuje rychlé další zpracování, které šetří čas (broušení, tmelení, krycí nátěr)
Snadné broušení, minimální hromadění prachu
- Snadné použití
- Usnadňuje další zpracování obrobku
Vysoký plnicí výkon a vysoká stabilita při zatížení
Odolný proti teplotě do 80°C
- Tip č. 1. Pro optimální ochranu proti korozi a spolehlivou přilnavost ošetřete plochu před aplikací tmelu dvousložkovým přípravkem Multi-Fill (nepoužívejte jednosložkový základní nátěr, dojde ke ztrátě přilnavosti).
- Tip č. 2. Méně je více. Pro aplikaci bez pórů je důležité aplikovat tmel v několika tenkých vrstvách. Maximální přípustný obsah VOC v přípravku VAKU 30: 250 g/l v kategorii výrobků 2(b). Max. obsah látek VOC podle německé vyhlášky o barvách a lacích na bázi rozpouštědel (ChemVOC FarbV): 0 g / Nepoužívejte na výrazně zvětralých plochách.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Vynikající přilnavost k železu, oceli, hliníku, zinkovaným a žárově zinkovaným povrchům, GFRP a mnoha druhům dřeva Univerzální, lze použít na povrchy z mnoha materiálů.
- Osobní/nákladní vozy: Použití při výrobě a opravách vozidel s univerzální přilnavostí k oceli, hliníku, zinku a GFRP
- Kov: Při výrobě strojů a pro vyrovnávání bublin a svarů. Univerzální přilnavost k oceli, hliníku a zinku
- Dřevo: Ideální jako opravný tmel pro použití ve stavebnictví. Pro univerzální použití na mnoho typů dřeva. Ideálně vhodný pro obnovu dřeva a při konstrukci oken a dveří. Není vhodný pro použití na mastné typy dřeva. Nepoužívejte na plochách výrazně poškozených počasím.
Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty
Povrchy obruste
Je-li to možné, bruste polyesterový materiál za sucha z důvodu je jeho citlivosti na vodu
Pro prevenci možných reklamací vždy zajistěte správný poměr tmelu a tvrdidla.
- Dávkování: 2 % tvrdidla
- Zpracování: 4–5 minut při 20 °C
- Doba schnutí: 20–30 minut při 20 °C
- Brusný papír: P80–280 Namáčejte teprve po dokonalém vyschnutí
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!