Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Tmel VAKU 40
Tmel VAKU 40 - 1
Tmel VAKU 40 - 2
Tmel VAKU 40 - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Tmel VAKU 40

Tmel pro vyplňování a uzavírání hlubokých nerovností a vrypů
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
Měrná hmotnost snížená o 30 %


  • Mimořádně snadné broušení s minimálním hromaděním prachu

  • Snadné použití


Rychleschnoucí


Zajišťuje rychlé další zpracování, které vám ušetří čas



Vysoký plnicí výkon a vysoká stabilita při zatížení



Odolný proti teplotám do 80°C

Upozornění

Maximální přípustný obsah VOC v přípravku VAKU 40: 250 g/l v kategorii výrobků 2(b). Max. obsah látek VOC podle německé vyhlášky o barvách a lacích na bázi rozpouštědel (ChemVOC FarbV): 0 g/l


Pro dosažení optimální přilnavosti hrubě obruste povrch v závislosti na jeho stavu.


  • Železo, ocel, zinek: P40-P240

  • Hliník: P150–P240

  • GFRP: P150–P240

  • Starý nátěr: P150–P240


Polyesterový tmel netvrdne při teplotách pod +10 °C.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.