Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Tmel VAKU 60
Polyesterový tmel na TIN/kovové povrchy na bázi pryskyřice s hliníkovým pigmentem pro výrobu a opravy vozidel
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysoce kvalitní tmel
- Vysoce kvalitní kombinace tmelu a pryskyřice umožňuje neporézní, uzavřené tmelení prohlubní a nerovných povrchů
- Nízké hromadění prachu při broušení
Pro zvlášť přísné požadavky na kvalitu
Hliníková pigmentace zajišťuje extrémně vysoký stupeň pevnosti v kombinaci s kovovými povrchy
Tmely jsou citlivé na příliš rychlé vysoušení Upozornění! – Při teplotě přes 80 °C hrozí vznik trhlin
Při použití infračervených zářičů je nutná zvláštní pozornost
Maximální přípustný obsah látek VOC v přípravku VAKU 60: 250 g/l v kategorii výrobků 2(b). Max. obsah látek VOC podle německé vyhlášky o barvách a lacích na bázi rozpouštědel (ChemVOC FarbV): 14 g/l
Polyesterový tmel netvrdne při teplotách pod +10 °C.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Vynikající přilnavost a stabilita
- Ideální pro použití na svislých plochách, např. při výrobě kontejnerů, sil, vozidel, náhradních dílů pro vozidla apod.
- Vynikající přilnavost k železu, oceli, hliníku, pozinkovaným a žárově zinkovaným povrchům
Tmel nahrazující cín
Lze použít při opravách po nehodách jako náhradu za naplaveninový cín
- Osobní/nákladní vozy: Použití při výrobě a opravách vozidel s vynikající přilnavostí k oceli, hliníku, zinku a žárově zinkovaným povrchům. Ideálně vhodný pro použití jako tmel nahrazující cín u náhradních dílů.
- Kov: Při výrobě strojů a výrobě ocelových konstrukcí pro vyrovnávání bublin a svarů. Optimální přilnavost k oceli, hliníku, zinku a žárově zinkovaným povrchům
Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot. Povrchy obruste.
Všude, kde je to možné, bruste polyesterový materiál za sucha, protože je citlivý vůči vodě
- Dávkování: 2 % tvrdidla
- Zpracování: 4–5 minut při 20 °C
- Doba schnutí: 20–30 minut při 20 °C
- Brusný papír: P80–280 – Namáčejte teprve po dokonalém vyschnutí
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!