Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Tmel VAKU 70
Ztužovací tmel se skelnými vlákny pro vyplňování trhlin a otvorů a pro opravy plastů vyztužených skelnými vlákny.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vyvážený podíl skelných vláken
- Vynikající aplikační vlastnosti
- Uživatelsky příjemný přípravek
Vynikající přilnavost a stabilita
- Velmi vhodné pro použití na svislém povrchu
- Vynikající přilnavost k železu, oceli, hliníku a zinkovaným a žárově zinkovaným povrchům.
- Ideálně vhodný jako tmel po opravách dílů z GFRP s použitím čisticí pryskyřice VAKU 80.
Rychlé tuhnutí
- Pro rychlé, časově úsporné následné zpracování.
Maximální přípustný obsah VOC v přípravku VAKU 70: 250 g/l v kategorii výrobků 2(b). Max. obsah VOC podle německé vyhlášky o barvách a lacích na bázi rozpouštědel (ChemVOC FarbV): 4 g/l.
Odolný proti teplotám do 80 °C
Výstup: Lze natírat tmelem VAKU 20, VAKU 30 a VAKU 40 bez přebroušení mezi nátěry. Pro prevenci možných reklamací vždy zajistěte správný poměr tmelu a tvrdidla.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Osobní/nákladní vozy: Při výrobě a opravách vozidel pro vyrovnávání nerovností, trhlin a děr. Pro opravy plastů vyztužených skelným vláknem. Nástavby na nákladních i osobních vozech.
Kov: Při výrobě strojů a ocelových konstrukcí pro vyrovnávání velkých poškozených ploch. Pro opravy plastů vyztužených skelným vláknem.
Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot. Povrchy obruste. Všude, kde je to možné, bruste polyesterový materiál za sucha, protože je citlivý vůči vodě. Viz samostatné informace o broušení za mokra.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!