Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Trámový úhelník
Trámové úhelníky jsou ideální pro skryté nosné spoje dřevo/dřevo např. mezi menšími trámy a hlavními trámy nebo sloupy. Spoje na viditelných místech mohou být i ve sklonu.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Snadné výškové nastavení během instalace díky montážní štěrbině v břitu úhelníku
- Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (S250GD + Z275 [cca 20 µm]), tloušťka 3,0 mm podle normy EN 10327:2004
- Použití podle užitné třídy 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
ETA-09/0105
Po zatlučení první kotvy do nejvyššího otvoru v menším trámu lze tento menší trám upevnit k trámovému úhelníku fixovanému k hlavnímu trámu. K tomu je třeba menší trám s nejvyšší kotvou nasazenou ke štěrbině zaháknout shora za břit trámového úhelníku.
Menší trám musí být cca o 40 mm vyšší než trámový úhelník. Je-li úhelník vysoký 90 mm, lze použít menší trám o výšce 100 mm.
Průměr kotvy může být nejvýše o 0,5 mm (d = 8 mm) resp. 1,0 mm (d = 12 mm) menší než průměr otvoru.
Dostupné pracovní dokumenty:
Tabulky zatížení a podrobné návody k použití jsou k dispozici na servisním webu www.wuerth.de/holzverbinder.

ETA-09/0105
Podléhá technickým změnám.
Nosné spoje dřevěných trámů s hlavními nosníky nebo sloupy na viditelných místech
Vhodné šrouby:
- Ozubený hřebík podle normy EN 14592: 4,0x40 mm
- Kotva podle normy EN 14592, d = 8, 12 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!