Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Měnič napětí
Pro mobilní napájení bez elektrické sítě pro spotřebiče 230 VAC z autobaterie 12 V.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Bezproblémový provoz různých zařízení
Sledování klíčových parametrů jako je stabilita výstupního napětí, frekvence a vstupní napětí
Elektronika řízená mikroprocesorem
Komplexní ochranné obvody
Ochrana proti přepólování, vstupnímu přepětí, zkratu a přetížení na výstupu, tepelná pojistka
Minimalizuje vnitřní příkon
Funkce pohotovostního režimu
Volitelné napětí 9,0 až 11,5 V
Nastavitelná ochrana proti nadměrného vybití
Výstup USB pro napájení různých zařízení
Čistě sinusový průběh výstupního napětí
Řízeno digitálním signálovým procesorem
230 V/50 Hz
Galvanicky oddělené
Schváleno pro použití v motorových vozidlech
Volitelné dálkové ovládání
TV a satelitní systémy, audio systémy, nářadí, čerpadla, domácí spotřebiče, kompresory, nabíječky pro mobilní telefony a notebooky, a to vše se zohledněním maximálního výkonu daného napěťového transformátoru
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!