Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Třecí vrták Plochý bez nákružku
Třecí vrták Plochý bez nákružku - 1
Třecí vrták Plochý bez nákružku - 2

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Třecí vrták Plochý bez nákružku

Řešení pro zvýšení tloušťky stěny přemístěním suroviny. Zvýšená tloušťka stěny umožňuje vytvoření závitů s vysokými vytahovacími silami a vysokým utahovacím momentem v ocelovém plechu, nerezové oceli, mědi, hliníku, bronzu atd. počínaje tloušťkou 0,5 mm. Alternativa k nýtům a svařovacím maticím.

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
Zlepšení procesu


Úspora času až 66 % díky automatizaci



Úspora nákladů


  • Není třeba nýtovat ani svařovat matice

  • Je zapotřebí méně procesních kroků


Zkracuje dobu nastavení


Zkracuje dobu manuálního nastavení o 50 %.



Nevyžaduje dodatečné opracování


0 % vynechaných otvorů/závitů nebo rotujících závitů



Výhody


  • Vrtání a řezání závitů bez třísek

  • Žádné náklady na odpad a likvidaci

  • Žádné dodatečné náklady na investice nebo skladování

  • Snížení počtu pracovních kroků

  • Není nutný žádný cizí materiál

  • Vysoká úroveň spolehlivosti procesu

  • Nástroje z tvrdokovu nabízejí obzvláště dlouhou životnost

  • Délka závitu je několikanásobně větší než tloušťka původního materiálu
Upozornění
  • Pro prodloužení životnosti vrtáku je třeba na vrták aplikovat mazací pastu každý 2. nebo 3. otvor. Doporučení: Vysokoteplotní mazací pasta HSP 1400.

  • Důrazně se doporučuje použití kleštinového sklíčidla s chladicími žebry, protože během vrtání vzniká velmi vysoké teplo (700–800 °C) a kleštinové sklíčidlo s chladicími žebry výrazně sníží přenos tepla do vřetena stroje. Nepoužití tohoto typu upínací kleštiny může vést k poškození elektrického nástroje.

  • Doporučuje se použití závitníků, protože odolnost proti vytažení a překroužení jsou výrazně vyšší než při použití strojních závitníků.