Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Držák police, typ A nastavení výšky pomocí podpěrného čepu
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Materiál z pozinkované oceli, tedy robustní a korozivzdorný
- Nastavitelné až do 6 mm, kdy je police prakticky zcela zasunutá
- Držák police AF 10 s rýhováním
- Pevně sedí ve vyvrtaném otvoru a snadno se sestavuje
- Vhodné pro tloušťky materiálu od 22 mm
- Nosnost: 85 kg/m2 při rovnoměrném rozložení zátěže, maximální hloubka police 250 mm, maximální rozestup držáků police = 700 mm
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!