Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Skrytý držák police, typ D Seřízení ve všech směrech
Skrytý držák police, typ D Seřízení ve všech směrech - 1
Skrytý držák police, typ D Seřízení ve všech směrech - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Skrytý držák police, typ D Seřízení ve všech směrech
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
  • Držák police s rýhováním, takže se bezpečně vejde do otvoru vývrtu

  • Nosnost: 85 kg/m2 při rovnoměrném rozložení zátěže, maximální hloubka police 250 mm, maximální rozestup držáků police = 700 mm


Nastavitelné ve všech směrech


  • Upravte výšku pomocí drážek

  • Nastavte strany povolením šroubu a posunutím podél drážky

  • Nastavte náklon pomocí dvou šroubů M6 s křížovým vybráním: přesně jej upravte

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.