Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Držák police, typ K vhodné pro dřevěné a skleněné police
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Nosnost: max. 25 kg při hloubkou police až 320 mm
- Nastavení úhlu náklonu do +3 mm
Materiál: Litý zinek s nerezovým povlakem
- Vysoká stabilita
- Moderní design, vysoce kvalitní povrch
Průsvitná vložka z polypropylenu (PP)
- Pro univerzální použití
- Vhodné pro dřevo a sklo
Pro skleněné a dřevěné police o tloušťce 12–41 mm
- Možnost individuálního nastavení
- Extrémně flexibilní
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!