- Vícevrstvé kompozitní potrubí PE-S/Al/PE-RT
- Vnitřní vložka vyrobená ze samozesíťovaného polyetylénu
- Hliníkové pouzdro zajišťuje kyslíkotěsnost
- Vrchní vrstva z polyetylénu se zvýšenou teplotní odolností
- Pro použití v systémech topných panelů v souladu s třídou použití 4
- Mosazné posuvné pouzdro, přítlačné
Provozní podmínky pro systém topných panelů PE-S/AL/PE-RT jsou stanoveny v normě DIN EN ISO 21003. Potrubní systémy jsou rozděleny do tříd použití. Ty určují maximální provozní teploty za definované období (na základě životního cyklu 50 let).
Provozní teploty:
20 °C po dobu 2,5 let
+40 °C po dobu 20 let
+60 °C po dobu 25 let
+70 °C po dobu 2,5 let
Poruchová teplota: 100 °C po dobu až 100 hodin
přípustný pracovní tlak: 10 bar
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!