- Samozesíťovaný polyetylen v souladu s normou DIN 16892
- S kyslíkotěsným EVOH pláštěm podle DIN 4726
- Třída 4 podle normy EN 15875-1
- Třída rozměrů C podle normy EN 15875-2
Doba samozesíťování až o 65 %: 250 hodin s teplotou horké vody 40 °C
Max. provozní teplota až do zesítění po cca 250 h
po uvedení do provozu: Podélné smrštění při 50 °C: o 1 % (EN 15875-2 umožňuje až 3 %)
Provozní podmínky pro samozesíťovaný systém topných panelů PE-HDS (HD-X b S) jsou stanoveny v normě EN 15875.
Potrubní systémy jsou rozděleny do tříd použití. Ty určují maximální provozní teploty za definované období (na základě životního cyklu 50 let).
Příslušné přípustné provozní tlaky by měly být převzaty z: Třída aplikace 4 (topné panely)
Provozní teploty: 20 °C po dobu 2,5 let
+40 °C po dobu 20 let
+60 °C po dobu 25 let
+70 °C po dobu 2,5 let
Poruchová teplota: 100 °C po dobu až 100 hodin
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!