Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Trubková objímka TIPP® Robust
Objímka se dvěma šrouby pro stavbu topných systémů, vodovodních instalací, výrobních závodů, strojů a potrubí s vyššími nároky na zátěž
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dvě závitové zátky
Lepší přizpůsobení tolerancím rozměrů trubek
Závitová zátka se samosvorným šroubem
Šroub je zajištěn proti vypadnutí
Zkrácený pojistný jazýček (do rozsahu napětí 196-203 mm)
Větší úhel rozevření pro snazší vložení trubky
Pryžová vložka
- Pro normu DIN 4109
- Odolnost vůči ozónu dle normy DIN 53509-1 nebo ISO 1431/1
- Odolnost vůči stárnutí dle normy DIN 53508
- Není odolné vůči olejům, mazivům a palivům
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Rozměr pro nejmenší možný průměr trubky pro jednotlivé velikosti
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!