Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Potrubní objímka TIPP® Smartlock z nerezové oceli
Potrubní objímka TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock z&nbsp;nerezové oceli - 1
Potrubní objímka TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock z&nbsp;nerezové oceli - 2
Potrubní objímka TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock z&nbsp;nerezové oceli - 3
Potrubní objímka TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock z&nbsp;nerezové oceli - 4

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Potrubní objímka TIPP® Smartlock z nerezové oceli

Standardní závěsová a kloubová svorka. S exkluzivním rychloupínacím uzávěrem Würth pro bezpečnou a rychlou montáž

Přečíst popis položky

Dostupné v 13 designech
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
Šetří čas a usnadňuje montáž


Kratší upínací šroub díky novému uzavíracímu mechanismu



Snazší utažení šroubu


Upínací šroub s pružinovou montáží



Profilová guma pro vynikající kluzné vlastnosti trubek při předběžné montáži



Zvuková izolace podle normy DIN 4109



Testováno na odolnost vůči stárnutí a povětrnostním vlivům podle norem DIN 53508 a DIN 53509



Zajišťovací šroub M5 s kombinovanou drážkou pro šroubováky s plochou hlavou a křížovou drážkou



Odolná vůči:


Zředěným kyselinám a zásadám při pokojové teplotě, vodě a vodným roztoků až do teploty +70 °C, alkoholickým roztokům, esterům a ketonům, počasí a mořské vodě



Podmíněně odolné vůči:


Mazivům a minerálním olejům, živočišným a rostlinným olejům a mazivům



Není odolné vůči:


Horkým olejům nebo mazivům; palivu; alifatickým a aromatickým uhlovodíkům



Certifikace Cradle to Cradle®


  • Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů

  • Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Upozornění

Pryžová vložka: Nevhodná pro styk s potravinami.