Dvě závitové zátky pro lepší přizpůsobení rozměrům potrubí
Trubkovou objímku lze rozevřít, díky čemuž umožňuje rychlé a snadné zasunutí potrubí, zejména při práci nad hlavou.
Optimální zajištění před sklouznutím
Předem namontovaná pryžová vložka
Pryžová vložka
- Odolnost vůči ozónu dle normy DIN 53509-1 nebo ISO 1431/1
- Odolnost vůči stárnutí dle normy DIN 53508
- Není odolné vůči olejům, mazivům a palivům
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Obj. č. 0543215175, 0543215275 a 0543215310 vyrobené na objednávku, max. doba dodání pět týdnů.
Pro maximální nosnost vodovodních instalací, stavbu topných systémů, výrobních závodů a potrubí
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!