Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Turbo cyklónový hořák

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Turbo cyklónový hořák

Průměr 18 mm. Měkké pájení, tvrdé pájení a kapilární pájení
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
  • Tvrdé pájení do průměru potrubí až 18 mm

  • Měkké pájení do průměru až 42 mm

  • Max. tlak: 2 bary

  • Spotřeba plynu: 240 g/h

  • Speciální hořák – průtok plynu je rozveden pomocí sešikmených kanálků a ocelovou trubkou hořáku vytvarován do cyklónového plamene. Vírový plamen působí na celé vedení, čímž je zajištěna rovnoměrná distribuce na zadní straně. Silný plamen je ideální pro různé úkony, kde je vyžadován vysoký žár.