Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Tvářecí závitník HSCo8 TiCN Speedtap Universal
Pro průchozí otvor a základní závit. Ideální pro nelegované a legované nerezové chromniklové oceli ≤1 300 N/mm², hliník Si ≤ 10 %.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.














Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Pozor: Pro tvarování závitů je nutný speciální průměr předvrtání, který je větší než při řezání závitů a má přísnější tolerance! Vhodný průměr jádrového otvoru je uložen jako technická charakteristika pro všechny tvářecí závitníky.
- Při tváření závitů je hlavním úkolem chladicího maziva zajistit mazání. Čím větší je mazání s nejvyšším možným obsahem tuku, tím delší je životnost. Mazání ovlivňuje také kvalitu povrchu závitu!
- Uvědomte si, že při tváření závitů budete potřebovat přibližně dvojnásobek výkonu (krouticího momentu) v porovnání s závitníkem. To znamená, že při použití zařízení na řezání závitů je třeba vzít v úvahu jeho kapacitu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!