Nosný prvek
- Stylové a robustní provedení
- Kvalitní, snadno čistitelný povrch
Prostorově úsporné provedení
Více prostoru na práci a skladování
Obsah dodávky: 1x tyčová konzola, 1x šestihranný šroub M8 x 70, 1x U-destička, průměr 8,4
Max. nosnost 40 kg na pár konzol při maximálním rozestupu mezi konzolami 900 mm. Převis horního panelu: max. 250 mm. Povrch nečistit abrazivními čisticími prostředky.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!